Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: thermisch; 15A; Imax: 1kA; 125V,250V; 32VDC,50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: thermisch; 15A; Imax: 1kA; 125V,250V; 32VDC,50VDC
Sicherung: thermisch; 15A; Imax: 1kA; 125V,250V; 32VDC,50VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CBW57-HS-15A-5X
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     CBW57-HS-15A-5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 15a
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125V;32V DC;50V DC;0,25kV
Betriebstemperatur: -10...60°C
Nennstrom: 15A
Maximalstrom: 1kA
Sicherungs-Typ: thermisch
Sicherungsgröße: 29,5x14,6x22,7mm
Max. Spannung: 1,5kV AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.