Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: thermisch; 8A; Imax: 1kA; 125V,250V; 32VDC,50VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBW57-ES-8A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     CBW57-ES-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125V;32V DC;50V DC;0,25kV
Betriebstemperatur: -10...60°C
Nennstrom: 8A
Maximalstrom: 1kA
Sicherungs-Typ: thermisch
Sicherungsgröße: 29,5x14,6x22,7mm
Max. Spannung: 1,5kV AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,5019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 908,27*
€ 1.080,8413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 800,93*
€ 953,1067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 773,44*
€ 920,3936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 746,28*
€ 888,0732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 700,38*
€ 833,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.