Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: thermisch; 8A; Imax: 1kA; 125V,250V; 32VDC,50VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBW57-EJ-8A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     CBW57-EJ-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125V;32V DC;50V DC;0,25kV
Betriebstemperatur: -10...60°C
Nennstrom: 8A
Maximalstrom: 1kA
Sicherungs-Typ: thermisch
Sicherungsgröße: 29,5x14,6x22,7mm
Max. Spannung: 1,5kV AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 4,2813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.092,96*
€ 1.300,6224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 964,63*
€ 1.147,9097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 930,02*
€ 1.106,7238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 898,83*
€ 1.069,6077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 856,26*
€ 1.018,9494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.