Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 6,3A; 125VAC; 125VDC; gelötet,SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CB61F6-3A-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     CB61F6-3A-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: gelötet;SMD
Nennspannung: 125V AC;125V DC
Gehäuse: 2410
Widerstand: 10mΩ
Nennstrom: 6,3A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Spannungsabfall: 90mV
Abschaltfähigkeit: 300A / 125V DC;100A / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,1x2,57x2,57mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,73209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 841,00*
€ 1.000,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 834,71*
€ 993,3049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 777,95*
€ 925,7605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,58*
€ 895,5702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 732,09*
€ 871,1871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.