Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 5-polig; NO x5; 24VDC; 10A; CAD,TeSys D; Schraubanschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz, 5S, 24V DC
Hilfsschütz, 5S, 24V DC
Hilfsschütz, 5S, 24V DC
Artikel-Nr.:
     2805-CAD50BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD50BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 77mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x5
Betriebsstrom max.: 10A
Schütz-Typ: 5-polig
Schützserie: TeSys D;CAD
Steuerspannung: 24V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 38,46*
€ 48,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,88*
€ 48,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,68*
€ 59,06*
€ 5,46*
ab € 50,26*
€ 60,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 47,04*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.