Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CAD32F7 Herst.-Nr.: CAD32F7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -40...70°C Ausgänge: Schraubanschlüsse Breite: 45mm Höhe: 77mm Isolationsspannung: 690V Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO x3 Betriebsstrom max.: 10A Schütz-Typ: 5-polig Schützserie: TeSys D;CAD Steuerspannung: 110V AC Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 20,99* | € 27,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,96* | € 27,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 26,39* | € 34,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,10* | € 34,74* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,96* | € 46,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|