Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 5-polig; NC x2 + NO x3; 24VDC; 10A; CAD,TeSys D; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz, 3S+2Ö, 24V DC
Hilfsschütz, 3S+2Ö, 24V DC
Hilfsschütz, 3S+2Ö, 24V DC
Artikel-Nr.:
     2805-CAD32BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD32BD
EAN/GTIN:
     3389110404166
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 77mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO x3
Betriebsstrom max.: 10A
Schütz-Typ: 5-polig
Schützserie: TeSys D;CAD
Steuerspannung: 24V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 38,60*
€ 48,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,91*
€ 48,97*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,99*
€ 58,82*
5 Tage
24
€ 6,40*
ab € 49,04*
€ 59,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,60*
€ 64,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.