Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-704-1.5BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H03VVH2-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/16 (C) Stecker;IEC C7 weiblich
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10907
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,40*
€ 2,22*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,22*
€ 3,48*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 4,07*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 15,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,04*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.