Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; L: 1m; RS232; Abm: 60x24x15mm; Hirose DF11; 9÷48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CABA-4RD4BAX
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     CABA-4RD4BAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
adapter rs232
Hersteller: ELATEC
Steckverbinder-Art: Hirose DF11
Versorgungsspannung: 9...48V
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Schnittstelle: RS232
Kabellänge: 1m
Abmessungen: 60x24x15mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Kabel - Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.