Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; IP67; CA; PIN: 7(6+1); 6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; IP67; CA; PIN: 7(6+1); 6+PE
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; IP67; CA; PIN: 7(6+1); 6+PE
Artikel-Nr.:
     2805-CA6WLD
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934131100 CA 6 W LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
934-Rundsteckverbinder
934-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 934
Serie 934 Steckverbinder
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...90°C
Dichtheitsklasse: IP67
Betriebsstrom: 10A
Anzahl Pole: 7 (6+1)
Steckverbinder-Serie: CA
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...12mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 9,79*
100
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 9,96*
1
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 12,25*
1 Tag
74
1
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 12,81*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
831 532-400-1
ab € 3,47*
Sonstiges
Hirschmann
932 326-100-1
ab € 4,26*
Sonstiges
Hirschmann
934 126-100-1
ab € 3,94*
Sonstiges
Hirschmann
934 130-100-1
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.