Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 831 532-400-1 Rundstecker Schutzkappe Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739146-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     831 532-400-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
hirschmann ca-steckverbinder
Hirschmann 831 532-400-1 Rundstecker Schutzkappe Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CA 1 St.

Schutzkappe für CA-Serie mit variabler Schlaufe

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Serie (Rundsteckverbinder): CA · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Hirschmann
Serie (Rundsteckverbinder):
CA
Herst.-Teilenr.:
831 532-400-1
Typ (Hersteller-Typ):
CA 00 SD 3
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, Hirschmann, 831 532-400-1, CA 00 SD 3, 115-2045
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,53*
Lager 102
778
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,04*
€ 33,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.