Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse 6p+E, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 10A, 230VAC/VDC, IP66 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403097
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     CA 6 W LD
EAN/GTIN:
     4002044182045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
934-Rundsteckverbinder
934-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 934
Serie 934 Steckverbinder
Kabelbuchse 6p+E, Typ=CA 6 W LD, Alternative (Alias)=934131100, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=10 mm, Kabeleingang max.=12 mm, Nennspannung=230 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Kupfer / Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP66 IP67, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=CA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 9,78*
100
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 9,95*
1
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 12,24*
Lager 115
74
1
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 12,80*
2 Tage
41
1
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
831 532-400-1
ab € 3,46*
Sonstiges
Hirschmann
932 326-100-1
ab € 4,26*
Sonstiges
Hirschmann
934 126-100-1
ab € 3,97*
Sonstiges
Hirschmann
934 130-100-1
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.