Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; Line; CCA; transparent; ungeschirmt; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: Lautsprecher-; Line; CCA; transparent; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; Line; CCA; transparent; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CA1079
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 10m
Hersteller: LOGILINK
Betriebstemperatur: 0...65°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3x6mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
€ 9,90*
ab € 1,82*
€ 2,85*
€ 6,78*
ab € 1,82*
€ 2,85*
€ 4,50*
ab € 2,14*
€ 3,35*
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 4,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,83*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,41*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,68*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,20*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,32*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 16,66*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,54*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,60*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 16,94*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.