Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CA-P01295451Z Herst.-Nr.: P01295451Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: CHAUVIN ARNOUX Farbe: scharz und rot Nennstrom: 15A Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V Leitungslänge: 1,5m Material für Leitungsisolation: PVC Mess Zubehörs-Typ: Messkabel Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Abgewinkelter Bananenstecker 4 mm Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | CHAUVINA: | CHAUVINA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,75* | € 31,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,61* | € 31,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,95* | € 31,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 24,45* | € 32,79* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,82* | € 34,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|