Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71453130 Herst.-Nr.: P01295451Z EAN/GTIN: 3760171416426 |
| |
|
| | |
| Messleit.+ Prüfspitze rot/schwarz 4mm P01295451Z Beschreibung Ummantelte Messleitungen: Messleitung, Ø4 mm, Premiumreihe Sie können wählen: PVC für Kabel, die strapazierfähig und beständig gegenüber Chemikalien sind oder SILIKON für verstärkte, aber trotzdem biegsame Kabel mit hoher Hitzebeständigkeit. Die Anschlüsse bestehen zur besseren Handhabung aus zwei Materialien und die doppelte Ummantelung verfügt über eine Verschleißanzeige. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messkabel | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | nein | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik | Werkstoff des Isoliermaterials: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Arbeitsspannung: | 1000 V | Messkreiskategorie: | CAT IV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,37* | € 30,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,26* | € 30,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,51* | € 31,39* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,96* | € 31,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 24,29* | € 32,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|