Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1/Y2; 1nF; Y5U; ±20%; THT; 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 1nF; Y5U; ±20%; THT; 7,5mm
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 1nF; Y5U; ±20%; THT; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-C907U102MYWDBA7317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C907U102MYWDBA7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5U
Fassungsvermögen: 1nF
Herstellerserie: C900
Kondensator-Art: X1/Y2
Betriebsspannung der Klasse X: 400V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 250V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,0396*
€ 0,056*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0438*
€ 0,1995*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C717U102MYWDBA7317
ab € 0,0891*
Ähnlich
Vishay
VY2102M29Y5US63V7
ab € 0,0896*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.