Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C717U102MYWDBA7317 ENTSTÖRKONDENSATOR 1000PF, KLASSE X1/ Y2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146269
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C717U102MYWDBA7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 250vac
entstörkondensator
Produktpalette: C700 Series
  • Nennspannung Y: 250 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 400 VAC
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kapazität: 1000 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C717U102MYWDBA7317, 4146269, 414-6269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0891*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4309*
    € 0,51277
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2442*
    € 0,2906
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1843*
    € 0,21932
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1421*
    € 0,1691
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.