Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 250V; X7T; ±10%; SMD; 1812


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 250V; X7T; ±10%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 250V; X7T; ±10%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-C4532X7T2E105KKE
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C4532X7T2E105K250KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7T
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 250V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 257,64*
€ 322,16*
Frei Haus
ab € 435,00*
€ 490,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,16*
€ 383,3704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,29*
€ 329,9751
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 263,67*
€ 313,7673
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 259,92*
€ 309,3048
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 257,64*
€ 306,5916
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,51528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.