Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 1μF ±10% / 250V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 1μF ±10% / 250V dc, Gehäuse 1812 (4532M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1835858
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C4532X7T2E105K250KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1835858
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 1µF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.5mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.5mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Der Mehrschicht-Keramik-Chipkondensator von TDK mit weichem Anschluss der Güte C ist ein Produkt mit leitfähigen Harzschichten in den Anschlüssen. Die Serie der weichen Anschlüsse hat eine höhere mechanische Belastbarkeit durch die flexiblen Harzschichten, die thermische und mechanische Belastungen aufnehmen.Höhere mechanische Lebensdauer wird durch flexible Harzschichten realisiert. X8R-Typ, dessen maximale Temperatur bis zu 150 °C beträgt, ist anwendbar. C0G-Temperaturkennlinie, die eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Gleichvorspannungseigenschaften aufweist, ist anwendbar. ANWENDUNGEN Ausfallsicheres Design in der Batterieleitung. Vermeidung von Keramikkörperrissen durch Plattenbiegen. Vermeidung von Lötrissen durch Thermoschock. Das Set hat eine hohe Fallwahrscheinlichkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.5mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 254,79*
€ 309,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 404,82*
€ 508,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 508,40*
€ 604,996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 470,13*
€ 559,4547
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 447,75*
€ 532,8225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,83*
€ 516,2577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,08*
€ 505,8452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,82*
€ 481,7358
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,80964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.