Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT; Ausg: axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT; Ausg: axial
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-C410C104M5U5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: 10...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø2,31x4,32mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Z5U
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Herstellerserie: C41X
Kondensator-Art: MLCC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
327
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,257*
30
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,60*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 7,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
SA105E104MAR
ab € 0,0515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.