Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 600V; 10Ax2; 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 600V; 10Ax2; 250W
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 600V; 10Ax2; 250W
Artikel-Nr.:
     2805-C3D20060D
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C3D20060D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: Wolfspeed(CREE)
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Verlustleistung: 250W
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Herstellerserie: C3D
Technologie: SiC;Z-Rec®
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1712
€ 14,99*
ab € 6,62*
€ 13,40*
€ 8,95*
ab € 8,26*
€ 14,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 18,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8020.0605.PT
ab € 0,781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.