Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-C3801-60
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C3801/640(100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 3m 60-pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 76,2mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 60
Maß B: 74,93mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 60x26AWG
Weitere Suchbegriffe: 60 polig flachbandkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 340,17*
€ 404,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 321,77*
€ 382,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 289,60*
€ 344,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 251,80*
€ 299,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 216,68*
€ 257,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 196,28*
€ 233,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.