Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-C3801-26
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C3801/26 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 3m 26-pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 33,02mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 26
Maß B: 31,75mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 26x26AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 26pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 153,12*
€ 182,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 148,26*
€ 176,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 133,44*
€ 158,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,14*
€ 134,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,52*
€ 114,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 84,89*
€ 101,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.