Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 220pF; 100V; C0G (NP0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 220pF; 100V; C0G (NP0)
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 220pF; 100V; C0G (NP0)
Artikel-Nr.:
     2805-C315C221J1G5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C221J1G5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 220pF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.