Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 40mA; 250VAC; 250VDC; Keramik,axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C308F-V-40MA-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     C308F-V-40MA-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 250V AC;250V DC
Widerstand: 14,2Ω
Nennstrom: 40mA
Abschaltfähigkeit: 4kA / 250V AC;4kA / 250V DC
I2t Energie: 6E-05A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,14x8,7mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: C308F
Sicherung-Aart: Keramik;axial
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, axiale sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.926,68*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 5,95112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.258,00*
€ 11.017,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.176,79*
€ 10.920,3801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.988,54*
€ 10.696,3626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.926,68*
€ 10.622,7492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.