Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 5uF; 470VAC; Ø30x56,5mm; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 5uF; 470VAC; Ø30x56,5mm; ±5%
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 5uF; 470VAC; Ø30x56,5mm; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-C274AC34500SA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC34500SA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø30x56,5mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Fassungsvermögen: 5µF
Betriebsspannung: 470V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: C27
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 273,6701*
€ 336,0808*
Frei Haus
ab € 339,7603*
€ 429,7007*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,0808*
€ 399,93615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,011*
€ 379,62309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,3403*
€ 349,07496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,2807*
€ 338,29403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,6701*
€ 325,66742
pro Packung
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 2,48791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.