Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 5μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 5μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
KEMET C27 Folienkondensator 5μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1735039
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC34500SA0J
EAN/GTIN:
     5059043351100
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 5µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 56.5mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
5µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
56.5mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 5µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1735039, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC34500SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 274,8009*
€ 336,501*
Lager 108
Frei Haus
ab € 337,0004*
€ 434,5902*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,5902*
€ 517,16234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,7004*
€ 462,55348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,6408*
€ 438,68255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,2701*
€ 425,15142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 337,0004*
€ 401,03048
pro Packung
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 3,06364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.