Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; C146; PIN: 10; 10+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; C146; PIN: 10; 10+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; C146; PIN: 10; 10+PE
Artikel-Nr.:
     2805-C146-10B0100024
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610B0100024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
hdc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Gehäuse: Größe A10
Nennstrom: 16A
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: C146
Steckverbinder-Ausgangssystem: 10+PE
Leitungsquerschnitt: 0,25...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 49,5x16mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 11,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 15,01*
10
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 17,38*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 13,25*
€ 25,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14621R0105004
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.