Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C14621R0105004 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C14621R0105004 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Amphenol C14621R0105004 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Amphenol C14621R0105004 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35211997
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14621R0105004
EAN/GTIN:
     8716065324563
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
amphenol tüllengehäuse
emv gehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kapuze
Verbindender thread type
M25
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.