Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C146 10B010 002 4 BUCHSENEINSATZ, 10+PE-POL, SCHRAUBBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347293
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10B010 002 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: Kontakte: 10+PE
  • Produktpalette: Heavy Mate A
  • Größe Rechteckgehäuse: 10A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C146 10B010 002 4, 2347293, 234-7293
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    7
    1
    € 5,95*
    ab € 6,71*
    € 11,09*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,96*
    € 15,01*
    10
    Frei Haus
    ab € 11,50*
    € 17,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,25*
    € 25,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C14621R0105004
    ab € 7,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.