Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 68nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 68nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 68nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206V683KCRACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206V683KCRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 68nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6076
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,373*
€ 1,222*
Lager 2805
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 5,11*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 8,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 1.022,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 125,03*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,70*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 31
ab € 65,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.