Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 68nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697248
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206V683KCRACTU
EAN/GTIN:
     5059043097930
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.7mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.7mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kemet 1206 Arcshield Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.7mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 7697248, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206V683KCRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6076
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,373*
€ 1,212*
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 5,25*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,35*
€ 8,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 124,37*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,67*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 31
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.