Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 330nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 330nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 330nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C334K5RACAUTO
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C334K5RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,33µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0331*
€ 0,0642*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 2,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.