Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 15nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 15nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 15nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C153K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C153K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 15nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C153K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00638*
€ 0,00967*
40
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,60*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 2,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C153KAT2A
ab € 0,0141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.