Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603W102KDRACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603W102KDRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 1kV
Kondensatoreneigenschaften: elastische Abführungen
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603W102KDRAC7867
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28400
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,547*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 4,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,03*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 44,58*
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.