Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C829C5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C829C5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 8,2pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C829C5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,013*
€ 0,0825*
1 Tag
4325
10
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,1399*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.