Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C479C5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C479C5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 4,7pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C479C5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00847*
€ 0,01463*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00581*
€ 0,03707*
25
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,1083*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03707*
€ 0,04411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02016*
€ 0,02399
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,01825*
€ 0,02172
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01761*
€ 0,02096
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01022*
€ 0,01216
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00734*
€ 0,00873
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00581*
€ 0,00691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,707* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.