Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C472K2RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C472K2RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 4,7nF
Betriebsspannung: 200V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C472K2RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0494*
€ 0,0755*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,075*
€ 4,49*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 8,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 8,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 44,52*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.