Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148165
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C472K2RACTU
EAN/GTIN:
     5059043735764
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dielektrikum KEMET 0603 X7R und Y5V. KEMET MLCC Keramikkondensatoren Größe 0603 AEC-Q200 (für den Automobilbereich geeignet) Diese MLCC SMT Kondensatoren verfügen über eine robuste Konstruktion, die für raue Umgebungen geeignet ist. Diese SMT MLCC Keramikkondensatoren für die Automobilindustrie verfügen über ein C0G-Dielektrikum mit einem Betriebstemperaturbereich von -55 bis +125 °C und bieten eine hohe thermische Stabilität. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Brummstromfähigkeit und ein extrem niedriger ESR und ESL. −55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Temperaturbeständiges Dielektrikum Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit Vielzahl von Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten von 10 pF bis 47 μF. Anwendungen. Typische Anwendungen für diese SMT MLCC-Kondensatoren für die Automobilindustrie sind unter- oder innenliegende Mission- und sicherheitskritische Kfz-Schaltkreise, wie z. B.: Kritische Zeitplanung Abstimmung Kreise mit Impuls Schaltkreise mit geringer Verlusttoleranz Starkstrom Bypass, Filterung, Transientenspannungsunterdrückung, Blockieren und Energiespeicherung. Zulassungen. AEC-Q200 (für die Automobilindustrie geeignet)
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 4,7 nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 148165, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C472K2RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0497*
€ 0,0759*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,065*
€ 4,47*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 8,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 44,47*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.