Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 12V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 1,3W; 12V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 12V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C12-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C12-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0334*
€ 0,1524*
100
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,2367*
1 Tag
25230
5
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,602*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,524* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZV85-C12,113
ab € 0,0486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.