Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,55W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ifmax: 250mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,55W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,55W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84J-B24.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84J-B24,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 24V
Verlustleistung: 0,55W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.