Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,55W; 11V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ifmax: 250mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,55W; 11V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,55W; 11V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84J-B11.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84J-B11,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 11V
Verlustleistung: 0,55W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.