Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,15W; 33V; SMD; Rolle,Band; SOT523; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,15W; 33V; SMD; Rolle,Band; SOT523; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,15W; 33V; SMD; Rolle,Band; SOT523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C33T-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C33T-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 33V
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.