Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,35W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,35W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,35W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C16-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C16-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0297*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0223*
€ 0,1935*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.