Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,25W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84B3V3LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84B3V3LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,3V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,281*
1 Tag
4094
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0187*
€ 0,3264*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.