Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 22V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 22V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,25W; 22V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84B22LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84B22LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 22V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,575*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,9275*
€ 1,10373
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8675*
€ 1,03233
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,7875*
€ 0,93713
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.