Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,25W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84-B10.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-B10,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0401*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0788*
1 Tag
8813
5
€ 14,99*
ab € 0,0348*
€ 0,1928*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.