Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,25W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84-A6V8.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-A6V8,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,8V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.