Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,25W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84-A15.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-A15,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,436*
2 Tage
6904
5
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,717*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.