Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 4,7V; unverpackt; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 4,7V; unverpackt; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 4,7V; unverpackt; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX79C4V7-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C4V7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,7V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0581*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,024*
€ 0,0985*
1 Tag
8820
10
€ 5,95*
ab € 0,1103*
€ 0,2661*
1 Tag
13543
5
€ 14,99*
ab € 0,0304*
€ 0,3761*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.